※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ジーボウズGB-0260
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89689372
品番
GB-0260-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚本革オイル、手甲部:メリヤス生地
色
グレー
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
トラスコ品番
438-1271
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
75