※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M14

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89689416 品番 TSBM-14125
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M14 全長(mm)125 ねじ長さ(mm)38 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3422 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 質量(g)136 ねじピッチ(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ1 1075

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
機械部品
製造業

ダイナモ取付用にナットと同時に購入しました。丁度よい長さで使用出来ました。

対象商品:
89689443
2024-04-17
用途:
機器の締結

単純な部品ですが悪い所は有りません。
梱包も丁寧にしてありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする