ホーケン
ホーケンの 革手袋
ホーケンの 豚革手袋
ブラッディBK-0260
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89689476
品番
BK-0260-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚表皮、手甲部:メリヤス生地
色
ブラック
加工
甲メリマジック
機能
耐久性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテなし
入数(双)
1
トラスコ品番
438-1131
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
72