ブラッディBK-0260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89689494 品番 BK-0260-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質豚表皮、手甲部:メリヤス生地 ブラック 加工甲メリマジック 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 トラスコ品番438-1157 厚さ(mm)0.7 質量(g)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする