18NV-M プロワーク ソフトコートSC-18 プロワーク 89689521

プロワーク ソフトコートSC-18

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89689521 品番18NV-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)60 手の平幅(cm)11.8 手のひらまわり(cm)23.7 材質牛床皮、手甲部:帆布生地 ネイビー 加工甲帆布 機能通気性 アテ有無アテなし 入数(双)1 トラスコ品番438-1068 厚さ(mm)1.3 質量(g)132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89689512
2015-04-17
用途:
港湾荷役

使用2日目にして、手の平が破れました。価格の割には、軟弱すぎるようです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする