※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革(オイル加工)
プロワーク ソフトコートSC-48
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89689537
品番
48-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
60
手のひらまわり(cm)
24.8
材質
牛床皮オイル、手甲部:帆布生地
色
グリーン
入数(双)
1
トラスコ品番
438-1076
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
147