プロワーク
プロワークの 革手袋
プロワークの 牛革手袋
プロワークの 牛床革(オイル加工)
プロワーク プロカワテ#146
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89689573
品番
146-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
62
手のひらまわり(cm)
24.6
材質
牛床皮オイル
色
グリーン
加工
外縫い
機能
耐久性
アテ有無
アテなし
入数(双)
1
トラスコ品番
438-1025
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
170