※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

146-M プロワーク プロカワテ#146 プロワーク 89689591 146-M プロワーク プロカワテ#146 プロワーク 89689591

プロワーク プロカワテ#146

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89689591 品番 146-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)62 手の平幅(cm)11.65 手のひらまわり(cm)23.3 材質牛床皮オイル グリーン 加工外縫い 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテなし 入数(双)1 トラスコ品番438-1041 厚さ(mm)1.3 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする