C5555 エアーフィルター ホルダー付 橋本クロス 89689731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーフィルター ホルダー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89689731 品番C5555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

1枚の寸法(mm)550×200 幅(mm)550 長さ(m)11 厚さ(mm)1 質量(g)640 用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。 仕様巻き枚数55枚、透気度987cc/cm2/sec トラスコ品番444-4663 材質ポリエステル タイプホルダ付 耐熱温度(℃)170 ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89689731 C5555 11655787 A5550 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする