※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングボルト
スタットボルト ネジ M16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89689775
品番
TSBM-16170
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
ねじ寸法
M16
用途
加工物のクランプの締め付け。
トラスコ品番
855-3458
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
170
質量(g)
229
ねじ長さ(mm)
38
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075