L10050 カットフィルター 橋本クロス 89689783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L10050 カットフィルター 橋本クロス 89689783
L10050 カットフィルター 橋本クロス 89689783

カットフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番444-4761
内容量1箱注文コード89689783品番L10050
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様難燃性トラスコ品番444-4761材質ポリエステル、アクリル質量(kg)3.3本体寸法(mm)1000×500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする