※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L4040 カットフィルター 橋本クロス 89689817 L4040 カットフィルター 橋本クロス 89689817

カットフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 89689817 品番 L4040
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様難燃性 トラスコ品番444-4795 材質ポリエステル、アクリル 質量(kg)2.35 本体寸法(mm)400×400 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)120 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする