※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89690152 品番 TSBM-18275
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M18 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3496 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 全長(mm)275 質量(g)494 ねじ長さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ1 1076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする