曜日別特売
TSBM-20110 スタットボルト ネジ M20 TRUSCO 89690292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M20

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
110
100
120
125
130
140
150
160
170
175
180
190
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
60
70
75
80
90
内容量1本注文コード89690292品番TSBM-20110
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20トラスコ品番855-3510材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)全長(mm)110質量(g)244ねじ長さ(mm)382018年トラスコ掲載ページ1 1076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690432
2023-06-01
用途: 台車の軸
製造業

かなりの精度が有ると思うし、買って使ってみて良いと思いました。多分また、注文します。近いうちに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする