※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M20

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89690326 品番 TSBM-20130
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M20 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3513 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 全長(mm)130 質量(g)274 ねじ長さ(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ1 1076

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89690432
2023-06-01
用途:
台車の軸
製造業

かなりの精度が有ると思うし、買って使ってみて良いと思いました。多分また、注文します。近いうちに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする