エアーキャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 注文コード89690334 品番AMG-100NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径・材質など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番432-3815 形状プレート式、自在式、ベアリング入 材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン(ベアリング入) 質量(g)580 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71) 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする