ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの プレート式キャスター
ワコーパレットの プレート式 自在車キャスター
エアーキャスター(自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
注文コード
89690343
品番
AMG-75N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68(71×71)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
432-3840
形状
プレート式、自在式
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン
質量(g)
250
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
68×68(71×71)
車輪径D(Φmm)
75
車輪タイプ
単輪