TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングボルト
スタットボルト ネジ M20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89690405
品番
TSBM-20200
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
ねじ寸法
M20
用途
加工物のクランプの締め付け。
トラスコ品番
855-3521
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
200
質量(g)
420
ねじ長さ(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076