エアーキャスターねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 注文コード89690456 品番ALT-75NR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじ径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)98 トラスコ品番432-3777 形状ねじ込み式、自在式 材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム 質量(g)260 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする