エアーキャスターねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 車輪径(Φmm)150 注文コード89690492 品番AHT-150NBDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はねじ径・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)194 トラスコ品番432-3670 形状ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、ラジアルベアリング入 材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン 質量(g)1310 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする