ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.00
車輪径(Φmm)
100
注文コード
89690501
品番
AMT-100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
136
トラスコ品番
432-3891
形状
ねじ込み式、自在式
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン
質量(g)
520
車輪幅(mm)
32
ねじピッチ(mm)
2.0
車輪タイプ
単輪