ワコーパレット
ワコーパレットの キャスター
ワコーパレットの ねじ込み式キャスター
ワコーパレットの ストッパーなしねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×2.00
注文コード
89690544
品番
ALT-100UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
127
トラスコ品番
432-3726
形状
ねじ込み式、自在式
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン
質量(g)
350
車輪幅(mm)
28
軸長L(mm)
40
車輪タイプ
単輪