※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングボルト
スタットボルト ネジ M22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89690667
品番
TSBM-22350
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
ねじ寸法
M22
用途
加工物のクランプの締め付け。
トラスコ品番
855-3547
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
350
質量(g)
910
ねじ長さ(mm)
63
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076