曜日別特売
MWC-50BSY コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業 89690675

コッくんBタイプ(Φ50用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番437-2221
内容量1個注文コード89690675品番MWC-50BSY
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です

用途口金Φ50用レバー色寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)トラスコ品番437-2221アズワン品番1-3834-03危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする