MWC-50BSR-VITON コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業 89690702

コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

(1件のレビュー)
トラスコ品番437-2212
内容量1個注文コード89690702品番MWC-50BSR-VITON
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。

用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2212材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトンレッド質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690702
2017-09-07
用途: 一斗缶材料へ取り付けし計量しています

今のところ特に問題なく使用しています。交換パーツ(取り付け部・エルボ・Oリングなど)の購入もできるようになればありがたいので、ぜひ検討してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする