※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングボルト
スタットボルト ネジ M24
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
注文コード
89690728
品番
TSBM-24125
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
ねじ寸法
M24
用途
加工物のクランプの締め付け。
トラスコ品番
855-3553
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
全長(mm)
125
質量(g)
338
ねじ長さ(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076