曜日別特売
MWC-40SO コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 89690745

 

MWC-40SO コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 89690745
MWC-40SO コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業 89690745

コッくん取付部強化タイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番437-2115
内容量1個注文コード89690745品番MWC-40SO
参考基準価格(税別)¥29,790販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。

材質
取付部:ステンレス(SUS303)
バルブ:BS(NicrP)
パッキン:NBR
用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2115オレンジ質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
注意
※缶上部に空気穴を開けてください。
※缶の口金が樹脂製の場合は使用可否の確認が必要です。
※ドラム缶に使用する場合は、専用アダプター(DRA-1)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89690736
2023-11-13
用途: 防錆油の保管・管理
福住ピーニング工業株式会社製造業

今まで汲み上げポンプ式を利用していたので、コック式に変更したことで使いやすく、現場の作業効率が上がりました。

対象商品 : 89690736
2016-12-17
用途: アルコール缶の蓋に使用
個人のお客様

オールステンレスに比べかなり価格がお徳です
今後 継続購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする