※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)75 注文コード89690834 品番TSBM-2475
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は全長など14種類から選べます 他の種類を見る

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M24 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3564 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 全長(mm)75 質量(g)203 ねじ長さ(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ1 1076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする