※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタットボルト ネジ M8

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89690868 品番 TSBM-8120
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

両端に同じ長さのねじを切っています。
ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。

ねじ寸法M8 用途加工物のクランプの締め付け。 トラスコ品番855-3567 材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 全長(mm)120 質量(g)44 ねじ長さ(mm)32 2018年トラスコ掲載ページ1 1075

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89690965
2023-03-25
用途:
バイクのセンタースタンドに使用
製造業

純正品は長さがぎりぎりで割りピンを使い固定する方法。
ねじ切りの箇所が軸受に接触すると削れてしまうので本来は全長138mm→200mmの長さならネジが軸受に接触しない事を確認。ネジ部分を両端各32mm→約15mmにカットして取り付けました。焼入れ加工の商品ですので純正品より耐久性はあるでしょう。原付から単車までサイズや加工次第で使えると思います。

対象商品:
89691008
2018-11-21
用途:
防振ゴムの取り付け
ガラスえのぐ 様

片側を防振ゴムに合わせカットし、ネジロック材で固定 マウントに取り付けました、後は動作確認して 緩まないか確認です ボルトの作りは丁寧で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする