SFC120 フレックスコンビレンチ S.E.K.(スエカゲツール) 89690937 SFC120 フレックスコンビレンチ S.E.K.(スエカゲツール) 89690937

フレックスコンビレンチ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89690937 品番 SFC120
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。
早廻し効果も抜群です。
ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。
ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。
サイズの識別がしやすいように色分けしています。

対辺寸法(mm)12 全長(mm)210 質量(g)138 トラスコ品番439-2019 材質クロームバナジューム鋼 首振りあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
バイクのメンテナンス

BOXソケット外径が細いため狭い箇所で周辺部品を外すことなく作業が出来て助かりました。アームも長いため少しの力でボルトを緩めることが出来ました。

対象商品:
89690921
2024-09-17
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

フレックス部分がしっかりしているので使いやすいです。こういう工具を使う場合、ややこしい所に使う機会が多いのでスパナ部分はもう1~2mm薄口でも良かったかなとも考えます。

対象商品:
89690946
2023-09-27
用途:
草刈り機の、刃の交換作業に、使用します。
その他業種

農業用草刈り機の刈取り刃の交換作業に、使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89690912
2021-11-08
用途:
農機具の整備
チサカマサカズ 様 (農・林・水産業)

ラジェット式は、何処にでもありますが、ボックスタイプは、増締めも出来るので重宝します。

対象商品:
89690921
2022-01-29
用途:
機械のメンテナンス
製造業

固く閉まったナットの取り外しの最初から、最後まで落とす事なく便利

対象商品:
89690937
2021-08-04
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいので、一気に4本購入しました。たまに、狭いところに使うですね。

対象商品:
89690921
2021-04-18
用途:
オートバイの点検・修理
有限会社横山輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

質感・耐久性・使い易さとも満足です。
今回、追加で各サイズを揃えました。

1人が参考にしています
対象商品:
89690921
2021-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

バイクのフェンダー取り外しに使いました。タイヤを外さなくても出来たので満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする