Reelex 書き消しできるバリアリールLong

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691036 品番 BRS-606ZA
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

市販のホワイトボードマーカーでシートにお好きな文言を書き込みできます。最長6mの範囲で、自由にデザイン可能です。本体は強力マグネット付きで、鉄面等に簡単取付できます。不使用時は自動で巻き取り、コンパクトに収納できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×128 表示内容黄/黒 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2 質量(kg)0.3 用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
取扱説明書:(0.07MB)
注意
※油性マーカー、ペイントマーカーは消せなくなるので使用しないでください。
※筆記された状態で、雨や水にかかる場所では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする