※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1612-TN Tスロットナット TRUSCO 89691078 T1612-TN Tスロットナット TRUSCO 89691078

Tスロットナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691078 品番 T1612-TN
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。

用途
T溝用のボルト固定に。
工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
ねじ寸法M12 適合ボルト径M12 T溝幅(mm)16 寸法A(mm)25.0 寸法B(mm)8.7 寸法C(mm)16.0 寸法T(mm)15.8 寸法L(mm)28 トラスコ品番855-3588 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25〜30) 質量(g)60 2018年トラスコ掲載ページ1 1081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする