中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の 区画チェーン
中発販売の チェーンスタンド
Reelex プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89691079
品番
BNP-675YST
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
高さ(mm)
1050
色
ポール:黄
チェーン長(m)
7.5
幅(mm)
380
ポール径(Φmm)
60
適合チェーン線径(Φmm)
6
全高(mm)
ポール:1050
質量(kg)
9
材質
ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)
380
用途
工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
取扱説明書:
(1.82MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません