※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁POM(ポム)スペーサー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 89691147 品番 SJA-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。

ねじ径M3 ねじ長さ(mm)7 トラスコ品番437-4797 全長(mm)20 質量(g)57.0 質量(g/袋)57.0 用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 仕様メス-メスタイプ、六角タイプ 材質ジュラコン(R) 乳白色 対辺(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691122
2015-01-13
用途:
電子工作の基盤底上げに使用

ネジ穴が甘くなってしまいました

際購入はしない予定です

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする