T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の 六角
絶縁POM(ポム)スペーサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89691156
品番
SJA-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
7
トラスコ品番
437-4801
全長(mm)
30
質量(g)
87.0
質量(g/袋)
87.0
用途
基板の底上げなど、間隔を作るために。
仕様
メス-メスタイプ、六角タイプ
材質
ジュラコン(R)
色
乳白色
対辺(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応