※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 シリーズ オス・メスタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 89691183 品番 SJB-315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。

種類その他 ねじ径M3 ねじ長さ(mm)オス6、メス7 材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ 仕様オス-メスタイプ、六角タイプ 質量(g)89.5 乳白色 全長(mm)15 対辺(mm)5.5 用途基板の底上げなど、間隔を作るために。 トラスコ品番437-4835 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691174
2021-02-10
用途:
基板用スペーサーとして

スペーサーはいつもこれを使ってます。ネジ締め時、力を入れすぎると部品が壊れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする