※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T2620-TN Tスロットナット TRUSCO 89691193 T2620-TN Tスロットナット TRUSCO 89691193

Tスロットナット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691193 品番 T2620-TN
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。

用途
T溝用のボルト固定に。
工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
ねじ寸法M20 適合ボルト径M20 T溝幅(mm)26 寸法A(mm)41.3 寸法B(mm)15.8 寸法C(mm)25.0 寸法T(mm)24.7 寸法L(mm)44 トラスコ品番855-3600 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25〜30) 質量(g)250 2018年トラスコ掲載ページ1 1081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする