※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691202
品番
T2622-TN
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途
T溝用のボルト固定に。
工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
ねじ寸法
M22
適合ボルト径
M22
T溝幅(mm)
26
寸法A(mm)
41.3
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
25.0
寸法T(mm)
24.7
寸法L(mm)
44
トラスコ品番
855-3601
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25〜30)
質量(g)
240
2018年トラスコ掲載ページ
1 1081