※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングナット
Tスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691227
品番
T2822-TN
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途
T溝用のボルト固定に。
工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。
ねじ寸法
M22
適合ボルト径
M22
T溝幅(mm)
28
寸法A(mm)
44.0
寸法B(mm)
17.9
寸法C(mm)
28.5
寸法T(mm)
26.9
寸法L(mm)
50
トラスコ品番
855-3603
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25〜30)
質量(g)
330
2018年トラスコ掲載ページ
1 1081