※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの フランジナット
フランジナット ネジ M14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89691263
品番
T14M-FN
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
ねじ寸法
M14
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
855-3607
高さ(mm)
17
質量(g)
43
ねじピッチ
2.0
二面幅(mm)
22
適合ボルト径
M14
フランジ径D(Φmm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085