※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの フランジナット
フランジナット ネジ M20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89691297
品番
T20M-FN
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
ねじ寸法
M20
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
855-3610
高さ(mm)
25
質量(g)
118
二面幅(mm)
30
適合ボルト径
M20
フランジ径D(Φmm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085