※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの フランジナット
フランジナット ネジ M22
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89691306
品番
T22M-FN
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
ねじ寸法
M22
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30〜35)
用途
治具本体の締め付け作業に。
トラスコ品番
855-3611
高さ(mm)
28
質量(g)
152
二面幅(mm)
32
適合ボルト径
M22
フランジ径D(Φmm)
45
2018年トラスコ掲載ページ
1 1085