※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の 六角
黄銅スペーサー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89691332
品番
SBA-312(E)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
全ネジ
トラスコ品番
437-4649
全長(mm)
12
質量(g)
200.0
仕様
メス-メスタイプ、六角タイプ
材質/仕上
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
対辺(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応