※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 ボール型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691342 品番 NB15-GL
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品、装飾用として トラスコ品番836-4847 材質マグネット:ネオジム磁石 ゴールド 質量(g)13 外径(mm)15 表面磁束密度(T)0.65 2018年トラスコ掲載ページ1 1159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
サイエンスショー的な演示
サービス業

磁力等の性能には満足しています。
同サイズ同色の鉄球とセットにして販売してもらうと非常に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする