※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の 六角
黄銅スペーサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
全長(mm)
30
仕様
メス-メスタイプ、六角タイプ
注文コード
89691366
品番
SBA-330(E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじ長さ(mm)
7
トラスコ品番
437-4673
全長(mm)
30
質量(g)
518.5
仕様
メス-メスタイプ、六角タイプ
材質/仕上
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
対辺(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89691366
SBA-330(E)
37578107
SBA-330(E)
黄銅スペーサー SBA型
T.SIN(テイシン電機)
1パック(100個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。