TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 ボール型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691376
品番
NB8-GL
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として
トラスコ品番
836-4845
材質
マグネット:ネオジム磁石
色
ゴールド
質量(g)
2
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.55
2018年トラスコ掲載ページ
1 1159