※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691437
品番
TN05-05K-1P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
吸着力(N)
0.1
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
836-4834
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
0.5
幅(mm)
0.5
質量(g)
0.001
表面磁束密度(T)
0.1
2018年トラスコ掲載ページ
1 1162