※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89691446
品番
TN20-10T5K-1P
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
吸着力(N)
69.63
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
836-4835
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
20
幅(mm)
10
質量(g)
7.4
表面磁束密度(T)
0.32
2018年トラスコ掲載ページ
1 1162