ネオジム磁石 角形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89691455 品番 TN40-15K-1P
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

吸着力(N)88.26 用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番836-4836 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)40 幅(mm)15 質量(g)22.2 表面磁束密度(T)0.3 2018年トラスコ掲載ページ1 1162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする