※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番444-7239 注文コード89691463 品番YD-4.5SZ
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)12 トラスコ品番444-7239 全長(mm)195 質量(kg)0.59 空気消費量(m3/min)0.15 ビット差込部(mm)6.35 排気口後方 ホース取付口Rc1/8 能力ねじ寸法(mm)3〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする